SIEMENS 331-2973 Pivot actuator pneumatic liniar | AC2HMD 2KGP5

SIEMENS 331-2973 Pivot actuator pneumatic liniar

În stoc
Element: AC2HMD Model: 331-2973Crucea Ref: 2KGP5

Descarcă-l Mai 10, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€376.48 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolActuator pneumatic liniar
Înălţime7.5 "
Lungime20.5 "
Max. Presiunea aerului30 psi
Tip montarePivot
Gama nominală de arc8 la 13 psi
Presiune de funcționare8 la 13
Cursă4"
Lăţime4.75 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 6.075
Înălțimea navei (cm)28.45
Lungimea navei (cm)62.23
Lățimea navei (cm)26.67
Codul HS8412390080
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Forța netă exercitată la 0 PSI (88 lb)
    • Forța netă exercitată la 18 PSI (55 lb)
    • Oferă: Acționare treptată sau pozitivă a amortizoarelor

Variante de produs

ProdusModelÎnălţimeLungimeCursăPreț
SIEMENS 331-4811 Pivot actuator pneumatic liniar | AC2HMC 2KGP4 331-48114.75 "10.5 "2.375 "€222.05

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SIEMENS 331-2973 Pivot actuator pneumatic liniar
€376.48 /unitate