Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

SIEMENS 331-4811 Pivot actuator pneumatic liniar | AC2HMC 2KGP4

SIEMENS 331-4811 Pivot actuator pneumatic liniar

În stoc
Element: AC2HMC Model: 331-4811Crucea Ref: 2KGP4
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
€222.05 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolActuator pneumatic liniar
Înălţime4.75 "
Lungime10.5 "
Max. Presiunea aerului30 psi
Tip montarePivot
Gama nominală de arc8 la 13 psi
Presiune de funcționare8 la 13
Cursă2.375 "
Lăţime4.75 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.7235
Înălțimea navei (cm)16.51
Lungimea navei (cm)30.99
Lățimea navei (cm)16
Codul HS8412390080
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Forța netă exercitată la 0 PSI (24 lb)
    • Forța netă exercitată la 18 PSI (88 lb)
    • Oferă: Acționare treptată sau pozitivă a amortizoarelor

Variante de produs

ProdusModelÎnălţimeLungimeCursăPreț
SIEMENS 331-2973 Pivot actuator pneumatic liniar | AC2HMD 2KGP5 331-29737.5 "20.5 "4"€376.48

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SIEMENS 331-4811 Pivot actuator pneumatic liniar
€222.05 /unitate