Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

SIEMENS 6EP13331LB00 Sursă de alimentare DC, 132 până la 264 VAC/93 până la 187 VAC, unică, 24 VDC, 120 W, 5, șină DIN | CU2RPW 20AZ56

SIEMENS 6EP13331LB00 Sursă de alimentare CC, 132 până la 264 VAC/93 până la 187 VAC, unică, 24 VDC, 120 W, 5, șină DIN

În stoc
Articol: CU2RPW Model: 6EP13331LB00Crucea Ref: 20AZ56

Descarcă-l Mai 16, joi
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
€266.30 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSursă de alimentare DC

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.4275
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)2.54
Lățimea navei (cm)2.54

Variante de produs

ProdusModelPreț
SIEMENS 6EP13311LD00 Sursă de alimentare DC, 100 până la 240 VAC, unică, 24 VDC, 50 W, 2.1, Perete | CU2RPL 20AZ60 6EP13311LD00€143.06
SIEMENS 6EP13225BA10 Sursă de alimentare DC, 110 până la 300 VDC/120 până la 230 VAC, unică, 12 VDC, 78 W, 6.5, șină DIN | CU2RPM 20AZ53 6EP13225BA10€312.05
SIEMENS 6EP13215BA00 Sursă de curent continuu, 110 până la 300 VCC/85 până la 264 VCA, unică, 12VDC, 24W, 2, șină DIN | CU2RPN 20AZ52 6EP13215BA00€212.54
SIEMENS 6EP1331-5BA00 Sursă de curent continuu, 110 până la 300 VCC/85 până la 264 VCA, unică, 24 VCC, 14 W, 0.6, șină DIN | CU2RPP 12A042 6EP1331-5BA00€138.77
SIEMENS 6EP1331-5BA10 Sursă de alimentare DC, 110 până la 300 VDC/85 până la 264 VAC, unică, 24 VDC, 30 W, 1.3, șină DIN | CU2RPQ 12A043 6EP1331-5BA10€172.63
SIEMENS 6EP1332-5BA10 Sursă de alimentare CC, 110 până la 300 VDC/85 până la 264 VAC, unică, 24 VDC, 96 W, 4, șină DIN | CU2RPR 12A045 6EP1332-5BA10€310.55
SIEMENS 6EP13337CA00 Sursă de alimentare DC, 120 până la 230 VAC, unică, 24 VDC, 120 W, 5, Perete | CU2RPT 32UL18 6EP13337CA00€1,354.44

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SIEMENS 6EP13331LB00 Sursă de alimentare CC, 132 până la 264 VAC/93 până la 187 VAC, unică, 24 VDC, 120 W, 5, șină DIN
€266.30 /unitate