SIEMENS BQ2B050QXD Molded Case Circuit Breaker, 2P, 50A, 10kAIC at 240V

Element: CE6LDZ Model: BQ2B050QXD

Descarcă-l Mai 13, luni

Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolBolt On Circuit Breaker
amperi50
Tip cadruBQ
Număr de poli2
Voltaj240V
Tipul de tensiuneAC

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.3172
Înălțimea navei (cm)7
Lungimea navei (cm)5
Lățimea navei (cm)10
Codul HS8536200020

Detalii produs:

    • Siemens BQ2B050QXD circuit breaker designed to interrupt current flow when a fault is detected in a circuit & protect from overcurrent
    • Stil de montare cu șuruburi și terminale cu urechi pe partea de sarcină pentru instalare rapidă și configurație sigură a cablajului
    • Dispune de o unitate de declanșare neinterschimbabilă, termomagnetică, care asigură atât funcții instantanee, cât și funcții întârziate, prevenind riscul de pericole electrice
    • Carcasa turnată conține componente care transportă curent, dispozitive de declanșare și alte mecanisme într-un spațiu compact

Variante de produs

ProdusModelamperiNumăr de poliVoltajPreț
SIEMENS BQ1B010 Întrerupător cu carcasă turnată, seria BQ, 1 pol, 10A, 120VAC | CE6LCB BQ1B010101120V€29.46
SIEMENS BQ1B015 Întrerupător cu carcasă turnată, seria BQ, 1 pol, 15A, 120VAC | CE6LCC BQ1B015151120V€27.09
SIEMENS BQ1B01500S01 Întrerupător cu carcasă turnată, Seria BL, 1 Pol, 15A, 120VAC | CE6LCD BQ1B01500S01151120V€828.31
SIEMENS BQ1B015H Întrerupător cu carcasă turnată, seria BQ, 1 pol, 15A, 120VAC | CE6LCE BQ1B015H151120V€113.49
SIEMENS BQ1B020 Întrerupător miniatural, seria BQ, 3 poli, 30A, 240VAC | CE6LCF BQ1B020201120V€27.09
SIEMENS BQ1B02000S01 Întrerupător cu carcasă turnată, seria BQ, 1 pol, 20A, 120VAC | CE6LCG BQ1B02000S01201120V€293.30
SIEMENS BQ1B020H Întrerupător cu carcasă turnată, seria BQ, 1 pol, 20A, 120VAC | CE6LCH BQ1B020H201120V€113.49

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SIEMENS BQ2B050QXD Molded Case Circuit Breaker, 2P, 50A, 10kAIC at 240V