Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

SIEMENS BQ3B030 Bolt On Circuit Breaker, 3 Pole, 3 Phase, 10kAIC at 240V | CE6LFK

SIEMENS BQ3B030 Întrerupător cu șuruburi, 3 poli, 3 faze, 10 kAIC la 240 V

În stoc
Element: CE6LFK Model: BQ3B030
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
€230.96 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolBolt On Circuit Breaker
amperi30
Tip cadruBQ
Număr de poli3
Voltaj240V
Tipul de tensiuneAC

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.4266
Înălțimea navei (cm)7
Lungimea navei (cm)7
Lățimea navei (cm)10
Codul HS8536200020

Detalii produs:

    • Întrerupător Siemens BQ3B030 conceput pentru a opri o sursă de alimentare atunci când apare un dezechilibru între curentul de ieșire și cel de intrare
    • Declanșarea magnetică termică, neinterschimbabilă, permite funcții de declanșare de lungă durată și instantanee pentru protecția de limitare a curentului
    • Carcasa turnată conține componente care transportă curent, dispozitive de declanșare și alte mecanisme integrate într-un spațiu compact
    • Designul cu șuruburi permite o instalare ușoară, iar bornele cu urechi din partea de sarcină oferă cablare fără probleme, ideală pentru conectarea în paralel cu panouri și tablouri de distribuție

Variante de produs

ProdusModelamperiNumăr de poliVoltajPreț
SIEMENS BQ1B010 Întrerupător cu carcasă turnată, seria BQ, 1 pol, 10A, 120VAC | CE6LCB BQ1B010101120V€29.46
SIEMENS BQ1B015 Întrerupător cu carcasă turnată, seria BQ, 1 pol, 15A, 120VAC | CE6LCC BQ1B015151120V€27.09
SIEMENS BQ1B01500S01 Întrerupător cu carcasă turnată, Seria BL, 1 Pol, 15A, 120VAC | CE6LCD BQ1B01500S01151120V€828.31
SIEMENS BQ1B015H Întrerupător cu carcasă turnată, seria BQ, 1 pol, 15A, 120VAC | CE6LCE BQ1B015H151120V€113.49
SIEMENS BQ1B020 Întrerupător miniatural, seria BQ, 3 poli, 30A, 240VAC | CE6LCF BQ1B020201120V€27.09
SIEMENS BQ1B02000S01 Întrerupător cu carcasă turnată, seria BQ, 1 pol, 20A, 120VAC | CE6LCG BQ1B02000S01201120V€293.30
SIEMENS BQ1B020H Întrerupător cu carcasă turnată, seria BQ, 1 pol, 20A, 120VAC | CE6LCH BQ1B020H201120V€113.49

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SIEMENS BQ3B030 Întrerupător cu șuruburi, 3 poli, 3 faze, 10 kAIC la 240 V
€230.96 /unitate