SIEMENS GND226.1U Actuator 2 pozitii 15 sec 120v | AE7CRV 5WYE7

SIEMENS GND226.1U Actuator 2 Pozitie 15 Sec 120v

Post: AE7CRV Model: GND226.1UCrucea Ref: 5WYE7

Descarcă-l Mai 9, joi

Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolServomotor electric
Temperatura ambientală. Gamă-40 la 158 F
Adâncime3-1/4 "
Legăturile electricePlumb de 3 ft 18 AWG
Înălţime8"
Tip montareMontare directă
consum de energie20 VA
Înlocuiește Honeywell MotorsML6161
Tipul axuluiSetați cuplajul arborelui șurub
Tip de semnalOn / Off
Întoarcerea primăveriiDa
Accident vascular cerebral Deg.90
Tipul comutatorului2 SPDT
Sincronizare (sec.)15
Cuplul53 In.Lbs.
TipPrimăvară-Întoarcere
VoltajAC 120
Lăţime2 1 / 2 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.71
Înălțimea navei (cm)8.38
Lungimea navei (cm)26.16
Lățimea navei (cm)16.26
Codul HS8501106060
Tara natalaUS

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SIEMENS GND226.1U Actuator 2 Pozitie 15 Sec 120v