Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

SIEMENS HGB2B100B Întrerupător cu carcasă turnată, 100 A, 480 VAC, 2 P, bornă

În stoc
Articol: AG8PHD Model: HGB2B100B
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
€423.57 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolÎntrerupător de circuit
amperi100A
Tip cadruHGB
Număr de poli2
Voltaj480V
Tipul de tensiuneAC

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.8334
Înălțimea navei (cm)13.72
Lungimea navei (cm)7.11
Lățimea navei (cm)5.08
Codul HS8536200020

Detalii produs:

    • Întrerupător cu carcasă turnată proiectat pentru a oferi protecție la supracurent; ideal pentru aplicații de joasă tensiune în centrele de sarcină QO, panouri și tablouri de distribuție
    • Dispune de o unitate de declanșare magnetică termică pentru a asigura protecția circuitului cu ajutorul unui element de declanșare termică cu întârziere și a unui element de declanșare magnetic instantaneu, evaluat la 100 A 480 VAC
    • Vine echipat cu terminale cu urechi pentru a găzdui fire de cupru 8 - 1/0 AWG și fire de aluminiu 8 - 2/0 AWG
    • Design certificat UL, certificat CSA, cu șuruburi cu șuruburi pentru a ține întrerupătorul în poziție pe panouri

Variante de produs

ProdusModelamperiTip cadruArticolNumăr de poliVoltajPreț
SIEMENS HGB1B015B Întrerupător 15 Amp 347 Vca 1p | AG8PGQ HGB1B015B15AHGBÎntrerupător de circuit1347V€169.81
SIEMENS HGB1B020B Întrerupător, 20 A, 347 VAC, 1 pol | AG8PGR HGB1B020B20AHGBÎntrerupător de circuit1347V€169.81
SIEMENS HGB1B030B Întrerupător 30 Amp 347 Vca 1p | AG8PGT HGB1B030B30AHGBÎntrerupător de circuit1347V€169.81
SIEMENS HGB2B015B Întrerupător, 15 A, 480 VCA, 2P | AG8PGU HGB2B015B15ALGBÎntrerupător de circuit2480V€381.73
SIEMENS HGB2B020B Seria VL Întrerupător cu carcasă turnată, 20 A, 480 VAC, 2 P | AG8PGV HGB2B020B20AHGBÎntrerupător de circuit2480V€381.73
SIEMENS HGB2B030B Întrerupător 30 Amp 480 Vca 2p | AG8PGW HGB2B030B30AHGBÎntrerupător de circuit2480V€381.73
SIEMENS HGB2B040B Întrerupător 40 Amp 480 Vca 2p | AG8PGX HGB2B040B40AHGBÎntrerupător de circuit2480V€381.73

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SIEMENS HGB2B100B Întrerupător cu carcasă turnată, 100 A, 480 VAC, 2 P, bornă
€423.57 /unitate