Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

SK PROFESSIONAL TOOLS 80019 Set chei cu clichet Combinație 12 buc | AH7PLM 36XK97

SK PROFESSIONAL TOOLS 80019 Set chei cu clichet combinație 12 buc

În stoc
Articol: AH7PLM Model: 80019Crucea Ref: 36XK97

Descarcă-l Mai 6, luni
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
€822.99 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSet de chei cu clichet
AccesoriiTava de plastic
finalizareaChrome
Cap flexibilNu
MaterialOţel
Min. Arc Swing2 grade
Numărul de dinți cu angrenaj216
Număr de bucați12
Număr de puncte6
Compensa0 grade
InversareaNu
SAE sau Metricmetric
Stil cheieCombinație
Chei incluse8 mm, 9 mm, 10 mm, 11 mm, 12 mm, 13 mm, 14 mm, 15 mm, 16 mm, 17 mm, 18 mm, 19 mm

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 2.5628
Înălțimea navei (cm)4.32
Lungimea navei (cm)39.37
Lățimea navei (cm)31.75
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelNumăr de bucațiSAE sau MetricChei inclusePreț
SK PROFESSIONAL TOOLS 80049 Combinație set chei cu clichet | AH7PKY 36XK84 800497SAE3/8", 7/16", 1/2", 9/16", 5/8", 11/16", 3/4"€401.27

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SK PROFESSIONAL TOOLS 80019 Set chei cu clichet combinație 12 buc
€822.99 /unitate