SK PROFESSIONAL TOOLS 84223 Set biți prize 3/8 Drive Chrome 3 buc | AB4YKY 20K481

SK PROFESSIONAL TOOLS 84223 Set biți prize 3/8 Drive Chrome 3 buc

Element: AB4YKY Model: 84223Crucea Ref: 20K481

Descarcă-l Mai 10, Vineri

Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSet de biți de priză
Dimensiunea unității3 / 8 "
Tipul de unitatePătrat
finalizareaSuper Chrome
MaterialS2 Oțel
Număr de bucați3
SAE sau MetricSAE
Socluri incluseT40, T45, T50
Tether capabilInstrument standard (accesoriu necesar pentru legare)
Tip sfatTorx

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.32
Înălțimea navei (cm)0.76
Lungimea navei (cm)21.84
Lățimea navei (cm)9.65
Codul HS8207906000
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelDimensiunea unitățiiNumăr de bucațiSocluri inclusePreț
SK PROFESSIONAL TOOLS 84232 Set de biți prize cu antrenare 1/4 1/2 și 3/8 9buc | AB4YFA 20K348 842321/4", 3/8", 1/2"12Unitate 1/4 ": T8, T10, T15, T20, T25, T27, T30, 3/8" Unitate: T40, T45, T50, T55, 1/2 "Unitate: T60€377.73
SK PROFESSIONAL TOOLS 84213 Set de biți prize cu antrenare 1/4 1/2 și 3/8 13buc | AB4YLC 20K488 842131/4", 3/8", 1/2"13Drive 1/4 ": T8, T10, T15, T20, T25, T27, T30, 3/8" Drive: T40, T45, T47, T50, T55, 1/2 "Drive: T60€445.52

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SK PROFESSIONAL TOOLS 84223 Set biți prize 3/8 Drive Chrome 3 buc