Carcasă de protecție SKB 3i-1914-8B-E, dimensiune 21-29/64 x 17 x 9-5/8 inch | CE9RPY 55KC58

SKB Carcasă de protecție 3i-1914-8B-E, dimensiune 21-29/64 x 17 x 9-5/8 inchi

În stoc
Element: CE9RPY Model: 3i-1914-8B-ECrucea Ref: 55KC58

Descarcă-l Mai 10, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€437.78 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCarcasă de protecție
Adâncimea de jos6"
CuloriNegru
În interiorul adâncimii8"
Lungime interioară19 "
Lățimea interioară14 1 / 2 "
Adâncimea capacului2"
Capacitate de încărcare95 lb
MaterialCopolimer Polipropilenă
Min. Temp. Evaluare69 grade F.
Numărul de roți2
Adâncimea totală9 5 / 8 "
Lungime totală21 29 / 64 "
Lățimea totală17 "
Capacitate volum2.03 ft²
Tip roatăRigid

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 6.5475
Tara natalaStatele Unite ale Americii

Variante de produs

ProdusModelPreț
Carcasă de protecție SKB 3i-1914-8B-C, dimensiune 21-29/64 x 17 x 9-5/8 inch | CE9RPZ 55KC59 3i-1914-8B-C€537.68

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SKB Carcasă de protecție 3i-1914-8B-E, dimensiune 21-29/64 x 17 x 9-5/8 inchi
€437.78 /unitate