Carcasă de protecție SKB 3i-2213-12BC, dimensiune 24-21/64 x 15-1/2 x 14 3/8 inch | CE9RPV 55KC63

SKB Carcasă de protecție 3i-2213-12BC, dimensiune 24-21/64 x 15-1/2 x 14 3/8 inch

În stoc
Element: CE9RPV Model: 3i-2213-12BCCrucea Ref: 55KC63

Descarcă-l Mai 14, marţi

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€607.54 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCarcasă de protecție
Adâncimea de jos9 7 / 8 "
CuloriNegru
În interiorul adâncimii12 "
Lungime interioară22 "
Lățimea interioară13 "
Adâncimea capacului1 7 / 8 "
Capacitate de încărcare175 lb
MaterialCopolimer Polipropilenă
Min. Temp. Evaluare69 grade F.
Numărul de roți2
Adâncimea totală14 3 / 8 "
Lungime totală24 21 / 64 "
Lățimea totală15 1 / 2 "
Capacitate volum1.99 ft²
Tip roatăRigid

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 9.45
Tara natalaStatele Unite ale Americii

Variante de produs

ProdusModelPreț
Carcasă de protecție SKB 3i-2213-12BE, dimensiune 24-21/64 x 15-1/2 x 14 3/8 inch | CE9RPU 55KC62 3i-2213-12BE€477.97

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SKB Carcasă de protecție 3i-2213-12BC, dimensiune 24-21/64 x 15-1/2 x 14 3/8 inch
€607.54 /unitate