SKOLNIK CQ1003L Tambur din oțel carbon Cap închis 10 galoane | AB2KNR 1MLA4

SKOLNIK CQ1003L Tambur din oțel carbon cu cap închis de 10 galoane

În stoc
Articol: AB2KNR Model: CQ1003LCrucea Ref: 1MLA4

Descarcă-l Mai 20, luni

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€284.35 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolTambur de transport
Bung Hole Dia.Fitinguri de 2 "NPT x 3/4"
CuloriNegru cu capac alb
Materialul garnituriiBuna
Ecartament20
Tip capCap închis
În interiorul Dia.14 "
Acoperire interioarăFenolică modificată
Capacitate de încărcare116 lb.
MaterialOtel carbon
Grosimea materialului0.037 "
În afara Dia.14.25 "
Inălțime totală19.25 "
Grupa de ambalareI, II și III din materiale periculoase
Lichid de rating ONU1A1 / X1.4 / 250
Evaluare ONU solidă1A1 / X1.4 / 250
Volum10 gal.
Capacitate volum10 gal.

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 6.48
Înălțimea navei (cm)50.8
Lungimea navei (cm)38.1
Lățimea navei (cm)38.1
Codul HS7310290050
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelÎnălțimea interioarăÎnchidereTip de închidereCapacitate de încărcareÎn afara Dia.Inălțime totalăGrosimeVolumPreț
SKOLNIK CQ0501 Tambur de transport, cap deschis, 5 galoane, oțel carbon | AA8PXU 19K299 CQ0501--Inel Bolt-14.25 "10.375 "-5 gal.€261.81
SKOLNIK CQ0503 Tambur de transport, cap strâns, 5 galoane, oțel carbon | AA8PXV 19K302 CQ0503----14.25 "10.375 "-5 gal.€246.78
SKOLNIK CQ1603L Tambur cu cap închis 16 galoane negru cu căptușeală | AA8PXW 19K309 CQ1603L----14.25 "27.25 "-16 gal.€312.89
SKOLNIK CQ1602 Tambur de transport, cap deschis, 16 galoane, oțel carbon | AA9WWE 1HBG8 CQ1602--Inel Bolt440 lb.14.25 "27.125 "-16 gal.€328.85
SKOLNIK CQ2006 Tambur din oțel carbon Cap deschis 20 Galon Cap | AA9WWF 1HBG9 CQ2006--Inel Bolt484 lb.18.75 "21.75 "-20 gal.€384.97
SKOLNIK CQ5508 Tambur de transport, oțel carbon, 55 gal, capacitate de încărcare 947 lb | AA9WWG 1HBH2 CQ5508--Inel Bolt947 lb.23 "34.5 "-55 gal.€524.55
SKOLNIK CQ1002L Tambur din oțel carbon cu cap deschis 10 galoane | AB2KMR 1MKZ5 CQ1002L--Inel Bolt264 lb.14.25 "19 "-10 gal.€354.97

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SKOLNIK CQ1003L Tambur din oțel carbon cu cap închis de 10 galoane
€284.35 /unitate