SLIDE SLEDGE 213801 Kit mecanic militar | AE2GTT 4XGR8

SLIDE SLEDGE 213801 Trusă mecanică militară

În stoc
Articol: AE2GTT Model: 213801Crucea Ref: 4XGR8

Descarcă-l Mai 10, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€8,483.67 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSet mecanic
Tip18 Pc

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 43.65
Înălțimea navei (cm)17.27
Lungimea navei (cm)137.16
Lățimea navei (cm)41.91
Codul HS8206000000
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Slide Sledge 213801 este un kit mecanic militar din 18 piese, ideal pentru repararea defecțiunilor mecanice generale ale echipamentelor grele sau vehiculelor militare și înlocuirea rulmenților și anvelopelor de curse.
    • Include două ciocane cu mai multe capete (13 lb și 14 lb), un adaptor de separare pentru tijă/articulație sferică, patru furci separatoare pentru tijă/articulație sferică, un știft, o bucșă/lagăr/dispozitiv pentru plăci de etanșare, două adaptoare de antrenare a bucșei, un vârf de pană utilitar, două ruptoare de margele, un vârf de daltă curbat, un mâner de 5 lb și o curea de umăr.

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SLIDE SLEDGE 213801 Trusă mecanică militară
€8,483.67 /unitate