Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

SLOAN SF2200-4 Senzor pentru robinet cu gât de găină Bras Deck pivotant | AE6RWC 5UVA2

SLOAN SF2200-4 Gooseneck Faucet Sensor Bras Deck pivotant

În stoc
Articol: AE6RWC Model: SF2200-4Crucea Ref: 5UVA2

Descarcă-l Mai 7, marţi
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
€723.16 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolRobinet de baie cu gâscă
amperiAC 2
Material corpAlamă
Conexiune3/8" compresie
Tip de scurgereNici unul
Funcționarea robinetuluiSenzor
Chiuveta pentru robinetPivotant
finalizareaChrome
Tipul de ieșire a debituluiLaminat
Rata de curgere2.2 g / min
Tip mânerSenzor
Montarea orificiului de la centru la centru4"
Tip montarePunte
Numărul de găuri1
Inălțime totală10 "
Sursa de putereBaterie
Cartuș de înlocuireDa
Comercial RezidențialComercial
Gama senzorilor4 "până la 7"
Lungimea canalului10 "
Temp. ControlNU
Tipul supapeisolenoid
Voltaj6 VDC

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 2.2905
Înălțimea navei (cm)8.38
Lungimea navei (cm)43.94
Lățimea navei (cm)22.86
Codul HS8481809005
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelLungimea canaluluiConexiuneChiuveta pentru robinetVoltajMontarea orificiului de la centru la centruTip montareInălțime totalăSursa de puterePreț
SLOAN SF2250-4 Robinet cu gât de gâscă, punte de compresie de 3/8 inch | AE7AUD 5WHW9 SF2250-45.25 "3/8" compresiePivotant6 VDC4"Punte10 "Baterie€745.13
SLOAN ETF500-P Senzor pentru robinet cu gât de găină 2.2 Gpm | AE7HLW 5YJR0 ETF500-P10.25 "3/8" MIPSStandard24 VAC1"Perete10.25 "Conecteaza€1,874.12

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SLOAN SF2200-4 Gooseneck Faucet Sensor Bras Deck pivotant
€723.16 /unitate