Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

SMALLEY WHM-187-S02 Inel de reținere spiralat, diametrul intern. 1-7/8 inch | AE3NBD 5EE65

SMALLEY WHM-187-S02 Inel de reținere spiralat, diametrul intern. 1-7/8 inch

În stoc
Articol: AE3NBD Model: WHM-187-S02Crucea Ref: 5EE65
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
€9.21 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolInel de fixare spiralat
finalizareaSimplu
Se potrivește cu adâncimea groovei0.057 "
Se potrivește Dia Groove.1.989 "
Se potrivește cu lățimea groovei0.068 "
Pentru Bore Dia.1.875 "
DO gratuit2.008 "
Groove Dia. Toleranţă+/- 0.005 "
Toleranță la lățimea groovei0.004 "
Material302 oțel inoxidabil
Zid Radial0.158 "
Forța de tracțiune185,000 psi
Grosime0.062 "
Grosime Toleranță+/- 0.003 "
TipIntern

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.009
Înălțimea navei (cm)0.25
Lungimea navei (cm)7.62
Lățimea navei (cm)5.08
Codul HS7318240000
Tara natalaUS

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SMALLEY WHM-187-S02 Inel de reținere spiralat, diametrul intern. 1-7/8 inch
€9.21 /unitate