Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

SMALLEY WHM-212-S02 Inel de reținere spiralat, diametrul intern. 2-1/8 inch | AE3NBG 5EE69

SMALLEY WHM-212-S02 Inel de reținere spiralat, diametrul intern. 2-1/8 inch

În stoc
Articol: AE3NBG Model: WHM-212-S02Crucea Ref: 5EE69
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
€18.14 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolInel de fixare spiralat
finalizareaSimplu
Se potrivește cu adâncimea groovei0.063 "
Se potrivește Dia Groove.2.251 "
Se potrivește cu lățimea groovei0.086 "
Pentru Bore Dia.2.125 "
DO gratuit2.267 "
Groove Dia. Toleranţă+/- 0.006 "
Toleranță la lățimea groovei0.005 "
Material302 oțel inoxidabil
Zid Radial0.168 "
Forța de tracțiune165,000 psi
Grosime0.078 "
Grosime Toleranță+/- 0.003 "
TipIntern

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.01
Înălțimea navei (cm)0.25
Lungimea navei (cm)7.62
Lățimea navei (cm)6.35
Codul HS7318240000
Tara natalaUS

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SMALLEY WHM-212-S02 Inel de reținere spiralat, diametrul intern. 2-1/8 inch
€18.14 /unitate