Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Inel de reținere SMALLEY WHM-262, diametrul intern. 2-5/8 inch, 5 buc | AE3MNG 5EB31

SMALLEY Inel de reținere WHM-262, diametru intern. 2-5/8 inch, 5 buc

În stoc
Articol: AE3MNG Model: WHM-262Crucea Ref: 5EB31

Descarcă-l Mai 8, miercuri
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
€33.67 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolInel de fixare spiralat
finalizareaUlei
Se potrivește cu adâncimea groovei0.078 "
Se potrivește Dia Groove.2.781 "
Se potrivește cu lățimea groovei0.103 "
Pentru Bore Dia.2.625 "
DO gratuit2.801 "
Groove Dia. Toleranţă+/- 0.006 "
Toleranță la lățimea groovei0.005 "
MaterialOtel carbon
Zid Radial0.225 "
Forța de tracțiune211,000 psi
Grosime0.093 "
Grosime Toleranță+/- 0.003 "
TipIntern

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0945
Înălțimea navei (cm)1.27
Lungimea navei (cm)10.16
Lățimea navei (cm)7.62
Codul HS7318240000
Tara natalaUS

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SMALLEY Inel de reținere WHM-262, diametru intern. 2-5/8 inch, 5 buc
€33.67 /ambalaj