Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Inel de reținere în spirală SMALLEY WHM-500, diametrul intern. 5 inch | AE3MNT 5EB49

SMALLEY Inel de reținere spiralat WHM-500, diametrul intern. 5 inch

În stoc
Articol: AE3MNT Model: WHM-500Crucea Ref: 5EB49
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
€54.32 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolInel de fixare spiralat
finalizareaUlei
Se potrivește cu adâncimea groovei0.130 "
Se potrivește Dia Groove.5.260 "
Se potrivește cu lățimea groovei0.12 "
Pentru Bore Dia.5"
DO gratuit5.297 "
Groove Dia. Toleranţă+/- 0.006 "
Toleranță la lățimea groovei0.005 "
MaterialOtel carbon
Zid Radial0.312 "
Forța de tracțiune211,000 psi
Grosime0.111 "
Grosime Toleranță+/- 0.003 "
TipIntern

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.045
Înălțimea navei (cm)0.51
Lungimea navei (cm)17.78
Lățimea navei (cm)13.97
Codul HS7318240000
Tara natalaUS

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SMALLEY Inel de reținere spiralat WHM-500, diametrul intern. 5 inch
€54.32 /unitate