Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

SMALLEY WSM-212 Retaining Ring, External Dia. 2-1/8 Inch, 5Pk | AE3MGF 5EA43

SMALLEY Inel de reținere WSM-212, diametru extern. 2-1/8 inch, 5 buc

În stoc
Articol: AE3MGF Model: WSM-212Crucea Ref: 5EA43
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
€29.73 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolInel de fixare spiralat
finalizareaUlei
Se potrivește cu adâncimea groovei0.610 "
Se potrivește Dia Groove.2.003 "
Se potrivește cu lățimea groovei0.086 "
Pentru Shaft Dia.2.125 "
ID-ul gratuit1.989 "
Groove Dia. Toleranţă+/- 0.006 "
Toleranță la lățimea groovei0.005 "
MaterialOtel carbon
Zid Radial0.168 "
Forța de tracțiune211,000 psi
Grosime0.078 "
Grosime Toleranță+/- 0.003 "
TipExtern

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.045
Înălțimea navei (cm)1.27
Lungimea navei (cm)10.16
Lățimea navei (cm)6.35
Codul HS7318290000
Tara natalaUS

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SMALLEY Inel de reținere WSM-212, diametru extern. 2-1/8 inch, 5 buc
€29.73 /ambalaj