Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Inel de reținere în spirală SMALLEY WSM-75, diametru extern. 3/4 inch, 10 buc | AE3MFP 5EA21

SMALLEY WSM-75 Inel de reținere în spirală, diametru extern. 3/4 inch, 10 buc

În stoc
Articol: AE3MFP Model: WSM-75Crucea Ref: 5EA21
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
€26.47 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolInel de fixare spiralat
finalizareaUlei
Se potrivește cu adâncimea groovei0.023 "
Se potrivește Dia Groove.0.704 "
Se potrivește cu lățimea groovei0.046 "
Pentru Shaft Dia.3 / 4 "
ID-ul gratuit0.698 "
Groove Dia. Toleranţă+/- 0.003 "
Toleranță la lățimea groovei0.003 "
MaterialOtel carbon
Zid Radial0.065 "
Forța de tracțiune221,000 psi
Grosime0.042 "
Grosime Toleranță+/- 0.002 "
TipExtern

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.09
Înălțimea navei (cm)0.51
Lungimea navei (cm)7.62
Lățimea navei (cm)2.54
Codul HS7318290000
Tara natalaUS

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SMALLEY WSM-75 Inel de reținere în spirală, diametru extern. 3/4 inch, 10 buc
€26.47 /ambalaj