Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

SMC VALVES IRV20-N11BG Regulator de vid 3/8 In | AC4TDM 30J550

SMC VALVES IRV20-N11BG Regulator de vid 3/8 in

În stoc
Articol: AC4TDM Model: IRV20-N11BGCrucea Ref: 30J550
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
€218.83 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolRegulator de vid
Înălţime103mm
Lungime72 "
Max. Debit240 LPM
Dimensiunea portului3 / 8 "
Tip de portTub
Domeniul de presiune-100 până la -1.3 Kpa
Temp. Gamă5 până la 60 de grade C
Lăţime101mm

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.36
Înălțimea navei (cm)5.84
Lungimea navei (cm)14.73
Lățimea navei (cm)11.43
Codul HS8481809015
Tara natalaJP

Variante de produs

ProdusModelLungimeDimensiunea portuluiPreț
SMC VALVES IRV20-N09BG Regulator de vid 5/16 In | AC4TDL 30J549 IRV20-N09BG71mm5 / 16 "€230.01
SMC VALVES NIT209-T003BG Regulator de vid | AL3ZWE NIT209-T003BG--€800.89
RFQ
SMC VALVES P53801018 Regulator de vid | AM2CRZ P53801018--€5.21
RFQ
SMC VALVES P53802004 Regulator de vid | AN6BFV P53802004--€2.54
RFQ
SMC VALVES P601010-12 Regulator de vid | AN6NYX P601010-12--€34.90
RFQ
SMC VALVES P601010-14 Regulator de vid | AP2PCU P601010-14--€14.66
RFQ
SMC VALVES IRV10-N01-X3 Regulator de vid | AP2QRC IRV10-N01-X3--€402.87
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SMC VALVES IRV20-N11BG Regulator de vid 3/8 in
€218.83 /unitate