Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

SMITH BEARING FCR-3-E Rolă de șenilă cu flanșă excentrică 3 inch | AA7DPW 15U628

SMITH BEARING FCR-3-E Rolă de șenile cu flanșă excentrică de 3 inchi

În stoc
Articol: AA7DPW Model: FCR-3-ECrucea Ref: 15U628
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
€396.40 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolRolă de șenile
Respectarea agențieiABMA
Material rulmentAliaj de oțel
Tip rulmentRola conică
Capacitate de încărcare dinamică14,300 Lb.
Numărul de rulmențiUn singur rând
Rola Dia.3"
Materialul cu roleAliaj de oțel
Tip roleFlanșat, excentric
Lățimea rolei2"
Capacitate de încărcare statică16,000 Lb.
Stud Dia.1.25 "
Lungimea știftului2.5 "
Material de prindereAliaj de oțel
Lungimea filetului1.75 "
Dimensiune de filet13
Tipștift

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 2.385
Înălțimea navei (cm)16.26
Lungimea navei (cm)11.43
Lățimea navei (cm)10.92
Codul HS8482105060
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelLungimea filetuluiTip rulmentCapacitate de încărcare dinamicăDimensiune de filetRola Dia.Lățimea roleiCapacitate de încărcare staticăStud Dia.Preț
SMITH BEARING FCR-1-1/2-E Rolă cu flanșă excentrică 1-1/2 inch | AA7DPP 15U622 FCR-1-1 / 2-E0.75 "Minge2520 Lb.5 / 8-181.5 "1.187 "1370 Lb.0.625 "€212.08
SMITH BEARING FCR-1-3/4-E Rolă de șenile cu flanșă excentrică 1-3/4 inch | AA7DPQ 15U623 FCR-1-3 / 4-E0.875 "Minge2520 Lb.3 / 4-161.75 "1.187 "1370 Lb.0.75 "€229.59
SMITH BEARING FCR-2-E Rolă de șenile cu flanșă excentrică 2 inch | AA7DPR 15U624 FCR-2-E1.125 "Minge3490 Lb.7 / 8-142"1.687 "2000 lb.0.875 "€261.37
SMITH BEARING FCR-2-1/4-E Rolă de șenile cu flanșă excentrică 2-1/4 inch | AA7DPT 15U625 FCR-2-1 / 4-E1.125 "Minge3490 Lb.7 / 8-142.25 "1.687 "2000 lb.0.875 "€278.78
SMITH BEARING FCR-2-1/2-E Rolă de șenile cu flanșă excentrică 2-1/2 inch | AA7DPU 15U626 FCR-2-1 / 2-E1.5 "Minge5120 Lb.1-142.5 "1.687 "3120 Lb.1"€289.76
SMITH BEARING FCR-2-3/4-E Rolă de șenile cu flanșă excentrică 2-3/4 inch | AA7DPV 15U627 FCR-2-3 / 4-E1.5 "Minge5120 Lb.1-142.75 "1.687 "3120 Lb.1"€308.22
SMITH BEARING FCR-3-1/4-E Rolă de șenile cu flanșă excentrică 3-1/4 inch | AA7DPX 15U629 FCR-3-1 / 4-E1.75 "Rola conică14,300 Lb.133.25 "2"16,000 Lb.1.25 "€486.25

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SMITH BEARING FCR-3-E Rolă de șenile cu flanșă excentrică de 3 inchi
€396.40 /unitate