SMITH-BLAIR 22600066307000 Colier de reparare Dimensiunea conductei 6 inch 7 1/2 inch Lungime | AD9ACY 4NWN7

SMITH-BLAIR 22600066307000 Colier de reparare Dimensiunea conductei 6 inch 7 1/2 inch Lungime

În stoc
Element: AD9ACY Model: 22600066307000Crucea Ref: 4NWN7

Descarcă-l Mai 15, miercuri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€328.10 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolClemă de reparare
Material boltOţel inoxidabil
Dimensiunea bolțului5 / 8 "x 6"
Materialul garnituriiNitril
Lungime7.5 "
MaterialOţel inoxidabil
Presiune maximă225 psi
Numărul de șuruburi3
În afara Dia.6.56 "până la 6.96"
Dimensiunea conductei6"
Temp. Gamă-20 F la 180F
TipCerc complet

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 5.085
Înălțimea navei (cm)20.83
Lungimea navei (cm)25.4
Lățimea navei (cm)22.35
Codul HS7307221000
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelDimensiunea bolțuluiLungimePresiune maximăNumărul de șuruburiÎn afara Dia.Dimensiunea conducteiTipPreț
SMITH-BLAIR 22600023807000 Colier de reparare Dimensiunea conductei 2 inch 7 1/2 inch Lungime | AD9ACR 4NWN1 226000238070005 / 8 "x 6"7.5 "250 psi32.35 "până la 2.63"2"Cerc complet€187.89
SMITH-BLAIR 22600023815000 Colier de reparare Dimensiunea conductei 2 inch 15 inch Lungime | AD9ACT 4NWN2 226000238150005 / 8 "x 6"15 "250 psi62.35 "până la 2.63"2"Cerc complet€366.84
SMITH-BLAIR 22600035007000 Colier de reparare Dimensiunea conductei 3 inch 7 1/2 inch Lungime | AD9ACU 4NWN3 226000350070005 / 8 "x 6"7.5 "250 psi33.46 "până la 3.70"3"Cerc complet€223.21
SMITH-BLAIR 22600035015000 Colier de reparare Dimensiunea conductei 3 inch 15 inch Lungime | AD9ACV 4NWN4 226000350150005 / 8 "x 6"15 "250 psi63.46 "până la 3.70"3"Cerc complet€436.02
SMITH-BLAIR 22600045007000 Colier de reparare Dimensiunea conductei 4 inch 7 1/2 inch Lungime | AD9ACW 4NWN5 226000450070005 / 8 "x 6"7.5 "225 psi34.45 "până la 4.73"4"Cerc complet€245.21
SMITH-BLAIR 22600045015000 Colier de reparare Dimensiunea conductei 4 inch 15 inch Lungime | AD9ACX 4NWN6 226000450150005 / 8 "x 6"15 "225 psi64.45 "până la 4.73"4"Cerc complet€449.04
SMITH-BLAIR 22600066315000 Colier de reparare Dimensiunea conductei 6 inch 15 inch Lungime | AD9ACZ 4NWN8 226000663150005 / 8 "x 6"15 "225 psi66.56 "până la 6.96"6"Cerc complet€498.99

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SMITH-BLAIR 22600066307000 Colier de reparare Dimensiunea conductei 6 inch 7 1/2 inch Lungime
€328.10 /unitate