SMITH-COOPER S1036WN4040N Flanșă pentru gât de sudură forjată de 4 inci din oțel inoxidabil 316 | AD8CBV 4HVZ3

SMITH-COOPER S1036WN4040N Flanșă pentru gât de sudură forjată de 4 inci, oțel inoxidabil 316

În stoc
Articol: AD8CBV Model: S1036WN4040NRef încrucișat: 4HVZ3

Descarcă-l Mai 22, miercuri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€720.11 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolFlanșă pentru gât de sudare
Material corpOțel inoxidabil 316 forjat
Clasă300
Tip conexiuneSudate
Presiune maximă300 psi
Max. Presiunea aburului300 psi
Numărul de găuri8
În afara Dia.9"
Dimensiunea conductei4"

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 12.4155
Înălțimea navei (cm)13.97
Lungimea navei (cm)26.92
Lățimea navei (cm)26.16
Codul HS7307290090
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelMaterial corpNumărul de găuriÎn afara Dia.Dimensiunea conducteiPreț
SMITH-COOPER S1034WN4004N Flanșă pentru gât de sudură forjată 1/2 inch din oțel inoxidabil 304 | AD8CBB 4HVX4 S1034WN4004NOțel inoxidabil 304 forjat43.75 "1 / 2 "€113.23
SMITH-COOPER S1034WN4006N Flanșă pentru gât de sudură forjată de 3/4 inch din oțel inoxidabil 304 | AD8CBC 4HVX5 S1034WN4006NOțel inoxidabil 304 forjat84.625 "3 / 4 "€117.68
SMITH-COOPER S1034WN4014N Flanșă de gât sudură forjată 1 1/2 inch din oțel inoxidabil 304 | AD8CBF 4HVX8 S1034WN4014NOțel inoxidabil 304 forjat46.125 "1.5 "€189.45
SMITH-COOPER S1034WN4020N Flanșă pentru gât de sudură forjată 2 inchi din oțel inoxidabil 304 | AD8CBG 4HVX9 S1034WN4020NOțel inoxidabil 304 forjat86.5 "2"€200.63
SMITH-COOPER S1034WN4024N Flanșă pentru gât de sudură forjată 2 1/2 inch din oțel inoxidabil 304 | AD8CBH 4HVY1 S1034WN4024NOțel inoxidabil 304 forjat87.5 "2.5 "€312.59
SMITH-COOPER S1034WN4030N Flanșă pentru gât de sudură forjată 3 inchi din oțel inoxidabil 304 | AD8CBJ 4HVY2 S1034WN4030NOțel inoxidabil 304 forjat88.25 "3"€330.92
SMITH-COOPER S1034WN4040N Flanșă pentru gât de sudură forjată 4 inci din oțel inoxidabil 304 | AD8CBK 4HVY3 S1034WN4040NOțel inoxidabil 304 forjat810 "4"€524.76

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SMITH-COOPER S1036WN4040N Flanșă pentru gât de sudură forjată de 4 inci, oțel inoxidabil 316
€720.11 /unitate