Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

SMITH-COOPER S3014HB010001 Bucșă hexagonală 1 x 1/8 inch Oțel inoxidabil 304 150 Psi | AB2FHW 1LTE6

SMITH-COOPER S3014HB010001 Bucșă hexagonală 1 x 1/8 inch, oțel inoxidabil 304, 150 Psi

În stoc
Articol: AB2FHW Model: S3014HB010001Crucea Ref: 1LTE6
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
€14.64 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolBucșă hexagonală
Material corp304 oțel inoxidabil
Clasă150
Tip conexiuneMNPT x FNPT
Presiune maximă300 psi
Max. Presiunea aburului150 psi
În afara Dia.1.5 "
Dimensiunea conductei1 "x 1/8"

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.1035
Înălțimea navei (cm)3.3
Lungimea navei (cm)4.32
Lățimea navei (cm)4.32
Codul HS7307290090
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelÎn afara Dia.Dimensiunea conducteiPreț
SMITH-COOPER S3014HB012003 Bucșă hexagonală 1 1/4 x 3/8 inch oțel inoxidabil 304 | AB2FJC 1LTF3 S3014HB0120031 13 / 16 "1-1/4" x 3/8"€27.13
SMITH-COOPER S3014HB014003 Bucșă hexagonală 1 1/2 x 3/8 inch oțel inoxidabil 304 | AB2FJH 1LTF8 S3014HB0140032.031 "1-1/2" x 3/8"€36.64
SMITH-COOPER S3014HB020003 Bucșă hexagonală 2 x 3/8 inch din oțel inoxidabil 304 150 Psi | AB2FJP 1LTG5 S3014HB0200032-15/32 "2 "x 3/8"€51.92

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SMITH-COOPER S3014HB010001 Bucșă hexagonală 1 x 1/8 inch, oțel inoxidabil 304, 150 Psi
€14.64 /unitate