Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

SMITH-COOPER S4034F 001 Cot 45 grade 1/8 inch 304 oțel inoxidabil | AC3KCK 2UA60

SMITH-COOPER S4034F 001 Cot 45 grade 1/8 inch 304 oțel inoxidabil

În stoc
Articol: AC3KCK Model: S4034F 001Crucea Ref: 2UA60
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
€59.63 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCot, 45 de grade
Material corp304 oțel inoxidabil
Clasă3000
Tip conexiuneFNPT
Presiune maximă2570 psi@100 grade F
Max. Presiunea aburului1965 psi@350 grade F
În afara Dia.55 / 54 "
Dimensiunea conductei1 / 8 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.1125
Înălțimea navei (cm)3.56
Lungimea navei (cm)3.56
Lățimea navei (cm)2.29
Codul HS7307929000
Tara natalaTW

Variante de produs

ProdusModelClasăPresiune maximăMax. Presiunea aburuluiÎn afara Dia.Dimensiunea conducteiPreț
SMITH-COOPER S3014F 040 Cot 45 grade 4 inch 304 oțel inoxidabil | AB2FHJ 1LTC4 S3014F 040150300 psi150 psi5-17/64 "4"€418.24
SMITH-COOPER S4034F 002 Cot 45 grade 1/4 inch 304 oțel inoxidabil | AC3KCL 2UA61 S4034F 00230002570 psi@100 grade F1965 psi@350 grade F1"1 / 4 "€51.93
SMITH-COOPER S4034F 003 Cot 45 grade 3/8 inch oțel inoxidabil 304 | AC3KCM 2UA62 S4034F 00330002570 psi@100 grade F1965 psi@350 grade F1 5 / 16 "3 / 8 "€52.89

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SMITH-COOPER S4034F 001 Cot 45 grade 1/8 inch 304 oțel inoxidabil
€59.63 /unitate