Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

SNAP-TITE SH71-3C4-4F Corp cuplaj 1/4-18 1/4 inch Corp din oțel inoxidabil Hp | AF6WDE 20LF99

SNAP-TITE SH71-3C4-4F Corp cuplaj 1/4-18 1/4 inch Corp din oțel inoxidabil Hp

În stoc
Articol: AF6WDE Model: SH71-3C4-4FCrucea Ref: 20LF99
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
€1,738.66 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCorpul cuplajului hidraulic
Material rulmentCeramică
Material corpOțel inoxidabil HP
Marimea corpului1 / 4 "
Tip conexiuneNPTF
finalizareaSimplu
Rata de curgere5 g / min
Lungime1 31 / 32 "
Mecanism de blocareMinge
Presiune maximă10,000 psi
Temp. De funcționare Gamă-40 grade până la 200 grade F
Material sigiliuBuna
Inchide-oDa
Material pentru mânecăOțel inoxidabil HP
Dimensiune de filet1/4 "-18
Proiectarea supapelorFață la culoare

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.1665
Înălțimea navei (cm)3.34
Lungimea navei (cm)11.11
Lățimea navei (cm)10.8
Codul HS8481803090

Variante de produs

ProdusModelTip conexiuneTemp. De funcționare GamăMaterial sigiliuPreț
SNAP-TITE SH71-3C4-4FV Corp cuplaj 1/4-18 Corp Oțel inoxidabil Hp | AF6WDF 20LG01 SH71-3C4-4FVFNPT-20 grade până la 375 grade FViton€1,692.73

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SNAP-TITE SH71-3C4-4F Corp cuplaj 1/4-18 1/4 inch Corp din oțel inoxidabil Hp
€1,738.66 /unitate