Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

SNAP-TITE SPHN16-16F Mamelon 1-11-1/2 Corp 1 inch Oțel inoxidabil 316 | AF6WER 20LG34

SNAP-TITE SPHN16-16F Mamelon 1-11-1/2 Corp de 1 inch Oțel inoxidabil 316

În stoc
Articol: AF6WER Model: SPHN16-16FCrucea Ref: 20LG34
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
€215.11 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolNiplul cuplajului hidraulic
Material corp316 oțel inoxidabil
Marimea corpului1"
Tip conexiuneFNPS
finalizareaSimplu
Rata de curgere40 g / min
Lungime2 7 / 32 "
Mecanism de blocareMinge
Presiune maximă4000 psi
Temp. De funcționare Gamă-40 grade până la 200 grade F
Material sigiliuBuna
Inchide-oNu
Material pentru mânecă316 oțel inoxidabil
Dimensiune de filet1 "-11-1 / 2
Proiectarea supapelorPăpuşă

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.162
Înălțimea navei (cm)8.89
Lungimea navei (cm)13.97
Lățimea navei (cm)10.8
Codul HS7307290030

Variante de produs

ProdusModelTip conexiuneRata de curgereLungimePresiune maximăTemp. De funcționare GamăMaterial sigiliuProiectarea supapelorPreț
SNAP-TITE SVHN16-16F Niplu 1-11-1/2 Corp de 1 inch Oțel inoxidabil 316 | AF6WGZ 20LG88 SVHN16-16FFNPS35 g / min2 9 / 16 "2000 psi-40 grade până la 200 grade FBunaPăpuşă€653.63
SNAP-TITE SVHN16-16M Niplu 1-11-1/2 Corp de 1 inch Oțel inoxidabil 316 | AF6WHB 20LG90 SVHN16-16MMNPT35 g / min3 3 / 32 "2000 psi-40 grade până la 200 grade FBunaPăpuşă€745.23
SNAP-TITE S71-3N16-16FV Niplu de cuplare 1-11-1/2 Corp Oțel inoxidabil 316 | AF6WJW 20LH37 S71-3N16-16FVFNPT60 g / min-4000 psi-20 grade până la 375 grade FVitonFață la culoare€742.36

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SNAP-TITE SPHN16-16F Mamelon 1-11-1/2 Corp de 1 inch Oțel inoxidabil 316
€215.11 /unitate