Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

SNAP-TITE S71-3N16-16FV Niplu de cuplare 1-11-1/2 Corp Oțel inoxidabil 316 | AF6WJW 20LH37

SNAP-TITE S71-3N16-16FV Cuplaj Niplu 1-11-1/2 Corp Oțel inoxidabil 316

În stoc
Articol: AF6WJW Model: S71-3N16-16FVCrucea Ref: 20LH37

Descarcă-l Mai 14, marţi
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
€742.36 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolNiplul cuplajului hidraulic
Material corp316 oțel inoxidabil
Tip conexiuneFNPT
finalizareaSimplu
Rata de curgere60 g / min
Mecanism de blocareMinge
Presiune maximă4000 psi
Temp. De funcționare Gamă-20 grade până la 375 grade F
Material sigiliuViton
Inchide-oDa
Material pentru mânecă316 oțel inoxidabil
Dimensiune de filet1 "-11-1 / 2
Proiectarea supapelorFață la culoare

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.7245
Înălțimea navei (cm)10.8
Lungimea navei (cm)17.78
Lățimea navei (cm)13.34
Codul HS8481803090

Variante de produs

ProdusModelTip conexiuneRata de curgereLungimePresiune maximăTemp. De funcționare GamăMaterial sigiliuProiectarea supapelorPreț
SNAP-TITE SPHN16-16F Mamelon 1-11-1/2 Corp 1 inch Oțel inoxidabil 316 | AF6WER 20LG34 SPHN16-16FFNPS40 g / min2 7 / 32 "4000 psi-40 grade până la 200 grade FBunaPăpuşă€215.11
SNAP-TITE SVHN16-16F Niplu 1-11-1/2 Corp de 1 inch Oțel inoxidabil 316 | AF6WGZ 20LG88 SVHN16-16FFNPS35 g / min2 9 / 16 "2000 psi-40 grade până la 200 grade FBunaPăpuşă€653.63
SNAP-TITE SVHN16-16M Niplu 1-11-1/2 Corp de 1 inch Oțel inoxidabil 316 | AF6WHB 20LG90 SVHN16-16MMNPT35 g / min3 3 / 32 "2000 psi-40 grade până la 200 grade FBunaPăpuşă€745.23

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SNAP-TITE S71-3N16-16FV Cuplaj Niplu 1-11-1/2 Corp Oțel inoxidabil 316
€742.36 /unitate