Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

SNAP-TITE SPHN4-4M Niplu 1/4-18 1/4 inch Corp Oțel inoxidabil 316 | AF6WEZ 20LG41

SNAP-TITE SPHN4-4M Niplu 1/4-18 1/4 inch Corp din oțel inoxidabil 316

În stoc
Articol: AF6WEZ Model: SPHN4-4MCrucea Ref: 20LG41

Descarcă-l Mai 14, marţi
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
€44.66 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolNiplul cuplajului hidraulic
Material corp316 oțel inoxidabil
Marimea corpului1 / 4 "
Tip conexiuneMNPT
finalizareaSimplu
Rata de curgere7.2 g / min
Lungime25 / 32 "
Mecanism de blocareMinge
Presiune maximă10,000 psi
Temp. De funcționare Gamă-40 grade până la 200 grade F
Material sigiliuBuna
Inchide-oNu
Material pentru mânecă316 oțel inoxidabil
Dimensiune de filet1/4 "-18
Proiectarea supapelorPăpuşă

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0225
Înălțimea navei (cm)3.34
Lungimea navei (cm)11.11
Lățimea navei (cm)10.8
Codul HS7307290030

Variante de produs

ProdusModelTip conexiuneRata de curgereLungimePresiune maximăTemp. De funcționare GamăMaterial sigiliuProiectarea supapelorPreț
SNAP-TITE SPEAN4-4F Niplu de cuplare 1/4-18 Corp Oțel inoxidabil 316 | AF6WEA 20LG19 SPANIA4-4FFNPT14 g / min-3000 psi-40 grade până la 200 grade FBunaPăpuşă€64.86
SNAP-TITE SPEAN4-4M Niplu de cuplare 1/4-18 Corp Oțel inoxidabil 316 | AF6WEB 20LG20 SPEAN4-4MMNPT13 g / min-3000 psi-40 grade până la 200 grade FBunaPăpuşă€55.54
SNAP-TITE SPHN4-4F Niplu 1/4-18 1/4 inch Corp Oțel inoxidabil 316 | AF6WEY 20LG40 SPHN4-4FFNPS3.8 g / min1 21 / 64 "10,000 psi-40 grade până la 200 grade FBunaPăpuşă€44.12
SNAP-TITE SVEAN4-4F Niplu 1/4-18 1/4 inch Corp din oțel inoxidabil 316 | AF6WFN 20LG55 SVEAN4-4FFNPS3.8 g / min1 39 / 64 "3000 psi-40 grade până la 200 grade FBunaPăpuşă€170.60
SNAP-TITE SVEAN4-4FV Niplu de cuplare 1/4-18 Corp Oțel inoxidabil 316 | AF6WFP 20LG56 SVEAN4-4FVFNPT3.8 g / min-3000 psi-20 grade până la 375 grade FVitonPăpuşă€205.45
SNAP-TITE SVEAN4-4M Niplu 1/4-18 1/4 inch Corp din oțel inoxidabil 316 | AF6WFQ 20LG57 SVEAN4-4MMNPT3.8 g / min2 7 / 32 "3000 psi-40 grade până la 200 grade FBunaPăpuşă€201.19
SNAP-TITE SVHN4-4F Niplu 1/4-18 1/4 inch Corp Oțel inoxidabil 316 | AF6WHK 20LG98 SVHN4-4FFNPS3.8 g / min1.5935000 psi-40 grade până la 200 grade FBunaPăpuşă€129.74

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SNAP-TITE SPHN4-4M Niplu 1/4-18 1/4 inch Corp din oțel inoxidabil 316
€44.66 /unitate