Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

SNAP-TITE SVHC12-12M Corp cuplaj 3/4-14 3/4 inch Corp Oțel inoxidabil 316 | AF6WFW 20LG62

SNAP-TITE SVHC12-12M Corp cuplaj 3/4-14 3/4 inch Corp din oțel inoxidabil 316

În stoc
Articol: AF6WFW Model: SVHC12-12MCrucea Ref: 20LG62
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
€703.35 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCorpul cuplajului hidraulic
Material rulment316 oțel inoxidabil
Material corp316 oțel inoxidabil
Marimea corpului3 / 4 "
Tip conexiuneNPT
finalizareaSimplu
Rata de curgere25 g / min
Lungime2 57 / 64 "
Mecanism de blocareMinge
Presiune maximă2000 psi
Temp. De funcționare Gamă-40 grade până la 200 grade F
Material sigiliuBuna
Inchide-oDa
Material pentru mânecă316 oțel inoxidabil
Dimensiune de filet3/4 "-14
Proiectarea supapelorPăpuşă

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.405
Înălțimea navei (cm)8.89
Lungimea navei (cm)13.97
Lățimea navei (cm)10.8
Codul HS8481803090

Variante de produs

ProdusModelTip conexiuneRata de curgereLungimePresiune maximăTemp. De funcționare GamăMaterial sigiliuProiectarea supapelorPreț
SNAP-TITE S71-3C12-12F Corp cuplaj 3/4-14 3/4 inch Corp Oțel inoxidabil 316 | AF6VMQ 20LH12 S71-3C12-12FFNPS40 g / min3 3 / 64 "5000 psi-40 grade până la 200 grade FBunaFață la culoare€1,068.94
SNAP-TITE S71-3C12-12FV Corp cuplaj 3/4-14 Corp Oțel inoxidabil 316 | AF6VMR 20LH13 S71-3C12-12FVFNPT40 g / min-5000 psi-20 grade până la 375 grade FVitonFață la culoare€745.11
SNAP-TITE SPHC12-12F Corp cuplaj 3/4-14 Corp Oțel inoxidabil 316 | AF6WEC 20LG21 SPHC12-12FFNPT25 g / min-7000 psi-40 grade până la 200 grade FBunaPăpuşă€325.21
SNAP-TITE SPHC12-12FV Corp cuplaj 3/4-14 Corp Oțel inoxidabil 316 | AF6WED 20LG22 SPHC12-12FVMNPT14 g / min-7000 psi-40 grade până la 200 grade FBunaPăpuşă€350.83
SNAP-TITE SVHC12-12F Corp cuplaj 3/4-14 3/4 inch Corp Oțel inoxidabil 316 | AF6WFU 20LG60 SVHC12-12FFNPS25 g / min2 27 / 64 "2000 psi-40 grade până la 200 grade FBunaPăpuşă€564.10
SNAP-TITE SVHC12-12FV Corp cuplaj 3/4-14 Corp Oțel inoxidabil 316 | AF6WFV 20LG61 SVHC12-12FVFNPT25 g / min-2000 psi-20 grade până la 375 grade FVitonPăpuşă€567.03

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SNAP-TITE SVHC12-12M Corp cuplaj 3/4-14 3/4 inch Corp din oțel inoxidabil 316
€703.35 /unitate