SNYDER INDUSTRIES 1720000N95002 Rezervor de depozitare dreptunghiular 325 galoane | AC4GMX 2ZRH4

SNYDER INDUSTRIES 1720000N95002 Rezervor de stocare dreptunghiular 325 galoane

În stoc
Articol: AC4GMX Model: 1720000N95002Crucea Ref: 2ZRH4

Descarcă-l Mai 10, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€4,498.95 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolRezervor de stocare
Diametru38 "
Completați Dia de deschidere. (În.)18
gradații151 L
Înălţime37 "
Lungime69 "
MaterialPolietilenă liniară de înaltă densitate
Max. Temp.130 F
Max. Presiune de lucruatmosferic
Rezervor (L)1230
Capacitate rezervor325 gal.
Stil rezervorPurtător de dăunători
TipBlatul închis, dreptunghiular
Grosimea peretelui1 / 4 "
Lăţime38 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 49.95
Înălțimea navei (cm)88.9
Lungimea navei (cm)175.26
Lățimea navei (cm)96.52
Codul HS3925100000
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelConexiuneDiametrugradațiiÎnălţimeLungimeTipLăţimePreț
SNYDER INDUSTRIES 1100001C95002 Rezervor de depozitare orizontal închis, 15 galoane | AC4GMB 2ZRF3 1100001C95002-14 "8 L14 "32 "Top închis-€461.62
SNYDER INDUSTRIES 1140001C95002 Rezervor de depozitare orizontal închis, 25 galoane | AC4GMC 2ZRF4 1140001C95002-18 "4 L16 "36 "Top închis-€616.69
SNYDER INDUSTRIES 1080000N95005 Rezervor de stocare Picior orizontal 30 Galon | AC4GME 2ZRF6 1080000N950051 FNPT23 "19 L26 "20 "Top închis-€989.34
SNYDER INDUSTRIES 1060000N95003 Rezervor de stocare Picior orizontal 60 Galon | AC4GMF 2ZRF7 1060000N95003-23 "19 L26 "39 "Top închis-€1,172.93
SNYDER INDUSTRIES 1060000N95004 Rezervor de stocare Picior orizontal 60 Galon | AC4GMG 2ZRF8 1060000N950041 FNPT23 "19 L26 "39 "Top închis-€1,464.06
SNYDER INDUSTRIES 1120000N95003 Rezervor de stocare Picior orizontal 125 galoane | AC4GMH 2ZRF9 1120000N95003-30 "19 L35 "49 "Top închis-€1,966.29
SNYDER INDUSTRIES 1120000N95004 Rezervor de stocare Picior orizontal 125 galoane | AC4GMJ 2ZRG1 1120000N950041 FNPT30 "19 L35 "49 "Top închis-€2,392.65

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SNYDER INDUSTRIES 1720000N95002 Rezervor de stocare dreptunghiular 325 galoane
€4,498.95 /unitate