Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

SOLA/HEVI-DUTY SCD30S48DN Sursă de alimentare DC 48vdc 0.6a | AA2GBF 10G774

SOLA/HEVI-DUTY SCD30S48DN Alimentare DC 48vdc 0.6a

În stoc
Element: AA2GBF Model: SCD30S48DNCrucea Ref: 10G774
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
€669.19 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSursă de alimentare DC
Cauza MaterialMetal
Adâncime1.29 "
Înălţime4.51 "
Timp de așteptareMai mare de 10 msec
Tensiune de intrare20 la 72 VDC
IP Rating-ul20
MontareSină DIN/Șasiu
NEMA Rating-ul1
Temp. De funcționare Gamă-25 grade până la 65 grade C
Amperi de ieșire0.6
Zgomot de ieșireMai puțin de 3mV
Tensiune de ieșire48 VDC
Amperi de vârf0.78
Rating-ul puterii30W
Indicatorul de stareLED verde
StilDe comutare
Lăţime2.55 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.39
Înălțimea navei (cm)4.83
Lungimea navei (cm)15.49
Lățimea navei (cm)7.11
Codul HS8504409510
Tara natalaDE

Variante de produs

ProdusModelAdâncimeÎnălţimeTensiune de intrareMontareTemp. De funcționare GamăRating-ul puteriiLăţimePreț
SOLA/HEVI-DUTY SDN5-48-100P Sursă DC 48vdc 5a 60hz | AE3HUX 5DJL6 SDN5-48-100P4.55 "4.88 "115 până la 230 VACDIN Rail-10 grade până la 60 grade C240W3.26 "€1,063.37

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SOLA/HEVI-DUTY SCD30S48DN Alimentare DC 48vdc 0.6a
€669.19 /unitate