Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

SOLA/HEVI-DUTY SDN5-48-100P Sursă DC 48vdc 5a 60hz | AE3HUX 5DJL6

SOLA/HEVI-DUTY SDN5-48-100P Sursă de alimentare CC 48vdc 5a 60hz

În stoc
Articol: AE3HUX Model: SDN5-48-100PCrucea Ref: 5DJL6
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
€1,063.37 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSursă de alimentare DC
Cauza MaterialMetal
Adâncime4.55 "
Înălţime4.88 "
Timp de așteptareMai mare de 20 msec
Hz60
Tensiune de intrare115 până la 230 VAC
IP Rating-ul20
MontareDIN Rail
NEMA Rating-ul1
Temp. De funcționare Gamă-10 grade până la 60 grade C
Amperi de ieșire5
Zgomot de ieșireMai puțin de 50mV
Tensiune de ieșire48 VDC
Amperi de vârf5.5
Rating-ul puterii240W
Indicatorul de stareLED verde
StilDe comutare
Lăţime3.26 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.47
Înălțimea navei (cm)10.41
Lungimea navei (cm)19.56
Lățimea navei (cm)18.54
Codul HS8504409580
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelAdâncimeÎnălţimeTensiune de intrareMontareTemp. De funcționare GamăRating-ul puteriiLăţimePreț
SOLA/HEVI-DUTY SCD30S48DN Sursă de alimentare DC 48vdc 0.6a | AA2GBF 10G774 SCD30S48DN1.29 "4.51 "20 la 72 VDCSină DIN/Șasiu-25 grade până la 65 grade C30W2.55 "€669.19

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SOLA/HEVI-DUTY SDN5-48-100P Sursă de alimentare CC 48vdc 5a 60hz
€1,063.37 /unitate