Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

SOLARTECH POWER SPM010P-R Panou Solar 10w Policristalin | AF8GEK 26KH39

SOLARTECH POWER SPM010P-R Panou Solar 10w Policristalin

În stoc
Articol: AF8GEK Model: SPM010P-RCrucea Ref: 26KH39
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
€121.22 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPanou solar
Lungime cablu9ft
Tipul celuleiPolicristaline
ConectorTerminal de inel
Adâncime63 / 64 "
Inrameaza-leDa
Înălţime13 25 / 32 "
Max. Curent Power Point0.59A
Max. Tensiunea punctului de putere17.3VDC
Max. Tensiunea sistemului1000VDC (TUV) / 600VDC (UL)
Eficiența modulului9.5%
Putere nominală de ieșire10W
Numărul de celule36
Tensiunea circuitului deschis21.8VDC
Temp. De funcționare Gamă-40 grade până la 185 grade F
Toleranță la putere-5% până la + 5%
Scurt circuit0.64A
Greutate3.30 lb.
Lăţime11 13 / 16 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.8
Înălțimea navei (cm)38.1
Lungimea navei (cm)35.56
Lățimea navei (cm)5.08
Codul HS8541406020

Variante de produs

ProdusModelLungime cabluAdâncimeÎnălţimeGreutateLăţimePreț
SOLARTECH POWER SPM065P-BP Panou Solar 65w Policristalin | AF8GCG 26KH29 SPM065P-BPNu cablu1-31/32 "31.13 "15.40 lb.26.5 "€499.97
SOLARTECH POWER SPM085P-BP Panou Solar 85w Policristalin | AF8GCH 26KH30 SPM085P-BPNu cablu1-31/32 "47 13 / 32 "19.80 lb.21.125 "€621.06
SOLARTECH POWER SPM090P-BP Panou Solar 90w Policristalin | AF8GCJ 26KH31 SPM090P-BPNu cablu1-31/32 "47 13 / 32 "19.80 lb.21.125 "€635.72
SOLARTECH POWER SPM045P-N Panou Solar 45w Policristalin | AF8GCN 26KG86 SPM045P-N3ft1.375 "26.25 "11.00 lb.21.125 "€381.92
SOLARTECH POWER SPM055P-N Panou Solar 55w Policristalin | AF8GCQ 26KG88 SPM055P-N3ft1.375 "25 11 / 16 "13.20 lb.25.187 "€440.37
SOLARTECH POWER SPM065P-N Panou Solar 65w Policristalin | AF8GCR 26KG89 SPM065P-N3ft1.375 "38.875 "15.40 lb.21.25 "€480.10
SOLARTECH POWER SPM085P-TS-N Panou Solar 85w Policristalin | AF8GCU 26KG92 SPM085P-TS-N3ft1.375 "39 15 / 16 "19.80 lb.26 5 / 16 "€599.30

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SOLARTECH POWER SPM010P-R Panou Solar 10w Policristalin
€121.22 /unitate