Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

SOTERA 850 Debitmetru digital 1 inch cu eliminator de aer | AF2RKM 6XGX0

SOTERA 850 Debitmetru digital 1 inch cu eliminator de aer

În stoc
Articol: AF2RKM Model: 850Crucea Ref: 6XGX0
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
€533.71 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolDebitmetru
Acuratete0.5%
Camera de materialRyton / SS
Dimensiunea conexiunii1 MNPT
AfişaLCD
MontajNPT
Dimensiune de montare1
Gama de debit2-20 gpm
Gama de debit @ GPM de apă2 la 20
GPM max.20
Înălţime5.625 "
Material carcasăPolipropilenă umplută cu sticlă
Lungime5"
Totalizator principal9999
Presiune maximă120 psi
Max. Temp.130 F
Max. Viscozitate100 SSU
FirNPT
TipDigital
Lăţime5"

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.95
Înălțimea navei (cm)16.51
Lungimea navei (cm)27.18
Lățimea navei (cm)19.05
Codul HS9026104000
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Interval de debit @ CCM de apă (7570 până la 75700)
    • Interval de debit @ GPH de apă (120-1200)
    • Totalizator cumulabil resetabil (10,000,000)
    • Caracteristici speciale: Impermeabil

Variante de produs

ProdusModelPreț
SOTERA 825 Debitmetru digital 1 in | AF2RKL 6XGW9 825€456.57

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SOTERA 850 Debitmetru digital 1 inch cu eliminator de aer
€533.71 /unitate