SPEAKMAN 68-0033-G1 Bol de schimb pentru spălarea ochilor din oțel inoxidabil | AD2NAN 3RVL8

SPEAKMAN 68-0033-G1 Bol de schimb pentru spălarea ochilor din oțel inoxidabil

Element: AD2NAN Model: 68-0033-G1Crucea Ref: 3RVL8

Descarcă-l Mai 10, Vineri

Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolVas pentru spălarea ochilor

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.36
Înălțimea navei (cm)22.23
Lungimea navei (cm)34.29
Lățimea navei (cm)10.16
Codul HS3922100000
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelArticolTipPreț
SPEAKMAN RPG05-0647 Capac de schimb pentru spălarea ochilor 1-5/8in. Id Pr | AD2NAJ 3RVL4 RPG05-0647Capac de prafDiametru interior de 1-5/8".€76.90
SPEAKMAN RPG20-1883 Supapă cu placă de împingere pentru spălarea ochilor | AD2NAK 3RVL5 RPG20-1883Placă / supapă de împingere a ochilor-€312.89
SPEAKMAN RPG20-1885 Supapă de înlocuire pentru spălarea ochilor cu mâner | AD2NAM 3RVL7 RPG20-1885Placă / supapă de împingere a ochilor, lungime 2-1 / 4 "-€340.66
SPEAKMAN RPG68-0072 Bol de schimb pentru spălarea ochilor | AD2NAP 3RVL9 RPG68-0072Vas de spălat ochi-€184.02
SPEAKMAN RPG05-0566 Capac de schimb pentru spălarea ochilor 1-1/8in. Id Pr | AD2NAY 3RVN9 RPG05-0566Capac de praf de schimbDiametru interior de 1-1/8".€67.35
SPEAKMAN RPG68-0043 Bol de schimb pentru spălarea ochilor | AF3XEZ 8E063 RPG68-0043Vas de înlocuire pentru spălarea ochilorGrupul de reparare a bolurilor€265.16

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SPEAKMAN 68-0033-G1 Bol de schimb pentru spălarea ochilor din oțel inoxidabil