Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

SPEARS VALVES 3622R-005 Supapă cu bilă standard pentru modernizare, mufă, EPDM, dimensiune 1/2, PVC | AF6ZJV 20RK44

SPEARS VALVES 3622R-005 Supapă cu bilă de modernizare standard, mufă, EPDM, dimensiune 1/2, PVC

În stoc
Articol: AF6ZJV Model: 3622R-005Crucea Ref: 20RK44
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
€108.65 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolRobinet cu bilă
Material de bilăPVC
Grup de produse cu supapă cu bilăManual
Material corpPVC
Stilul corpuluiIn linie
ConformitateNSF 61 Anexa G
Tip conexiuneSoclu x Soclu
Manipulați materialulPolipropilenă
Tip mânerReper
Presiune maximă235 psi @ 73 grade F
Dimensiunea conductei1 / 2 "
PortPriză / țeavă
Material sigiliuextensie FK
Material scaunEPDM
Material tulpinăPVC
Tip tulpinăPoli
Temp. Gamă40 de grade până la 140 de grade F
Structura supapeiMinge

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.225
Înălțimea navei (cm)5.08
Lungimea navei (cm)20.32
Lățimea navei (cm)10.16
Codul HS8481805090

Variante de produs

ProdusModelDimensiunea conducteiMaterial sigiliuPreț
SPEARS VALVES 3622R-007 Supapă cu bilă standard pentru modernizare, mufă, EPDM, dimensiune 3/4, PVC | AF6ZJW 20RK45 3622R-0073 / 4 "EPDM€134.46
SPEARS VALVES 3622R-010 Supapă cu bilă standard pentru modernizare, mufă, EPDM, 1 dimensiune, PVC | AF6ZJX 20RK46 3622R-0101"EPDM€183.32
SPEARS VALVES 3622R-012 Supapă cu bilă standard pentru modernizare, mufă, EPDM, dimensiune 1-1/4, PVC | AF6ZJY 20RK47 3622R-01211 / 4 "EPDM€205.02
SPEARS VALVES 3622R-015 Supapă cu bilă standard pentru modernizare, mufă, EPDM, dimensiune 1-1/2, PVC | AF6ZJZ 20RK48 3622R-01511 / 2 "EPDM€295.92
SPEARS VALVES 3622R-020 Supapă cu bilă standard pentru modernizare, mufă, EPDM, 2 dimensiuni, PVC | AF6ZKA 20RK49 3622R-0202"EPDM€394.51
SPEARS VALVES 3622RS-012 Supapă cu bilă standard pentru modernizare, mufă, EPDM, dimensiune 1-1/4, PVC | CB9JCL 3622RS-012--€94.16
RFQ
SPEARS VALVES 3622RS-007 Supapă cu bilă standard pentru modernizare, mufă, EPDM, dimensiune 3/4, PVC | CB9JCM 3622RS-007--€57.16
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SPEARS VALVES 3622R-005 Supapă cu bilă de modernizare standard, mufă, EPDM, dimensiune 1/2, PVC
€108.65 /unitate