Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

SPEARS SUPPAPE 467E-417SR Colier special ranforsat, FPT, EPDM, șurub placat cu zinc, dimensiune 4 x 1, PVC | AC8WEP 3EFK6

SPEARS VALVES 467E-417SR Șaua de clemă specială întărită, FPT, EPDM, șurub placat cu zinc, dimensiune 4 x 1, PVC

În stoc
Element: AC8WEP Model: 467E-417SRCrucea Ref: 3EFK6

Descarcă-l Mai 15, miercuri
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
€224.84 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolClemă de șa
Materialul garnituriiEPDM
MaterialPVC
Presiune maximă235 PSI
Max. Temp.73 grade F
Conexiune la prizăSoclu de 1 "(FNPT)
Dimensiune țeavă de ieșire1"
Dimensiunea conductei4"
Dimensiunea orificiului necesar1-1/8 "
Program40
TipDoua bucati

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.5895
Înălțimea navei (cm)7.62
Lungimea navei (cm)13.46
Lățimea navei (cm)14.22
Codul HS7307199060
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelPresiune maximăConexiune la prizăDimensiunea conducteiPreț
SPEARS VALVES 467E-247SR Șaua de clemă specială întărită, FPT, EPDM, șurub placat cu zinc, dimensiune 2 x 1/2, PVC | AC8WED 3EFJ5 467E-247SR235 PSISoclu 1/2 "(FNPT)2"€146.79
SPEARS VALVES 467E-248SR Colier special ranforsat, FPT, EPDM, șurub placat cu zinc, dimensiune 2 x 3/4, PVC | AC8WEE 3EFJ6 467E-248SR235 PSISoclu 3/4 "(FNPT)2"€126.59
SPEARS VALVES 467E-249SR Colier special ranforsat, FPT, EPDM, șurub placat cu zinc, dimensiune 2 x 1, PVC | AC8WEF 3EFJ7 467E-249SR235 PSISoclu de 1 "(FNPT)2"€113.44
SPEARS VALVES 467E-333SR Colier special ranforsat, FPT, EPDM, șurub placat cu zinc, dimensiune 3 x 1/2, PVC | AC8WEG 3EFJ8 467E-333SR235 PSISoclu 1/2 "(FNPT)3"€159.93
SPEARS VALVES 467E-334SR Colier special ranforsat, FPT, EPDM, șurub placat cu zinc, dimensiune 3 x 3/4, PVC | AC8WEH 3EFJ9 467E-334SR235 PSISoclu 3/4 "(FNPT)3"€169.70
SPEARS VALVES 467E-335SR Colier special ranforsat, FPT, EPDM, șurub placat cu zinc, dimensiune 3 x 1, PVC | AC8WEJ 3EFK1 467E-335SR235 PSISoclu de 1 "(FNPT)3"€164.96
SPEARS SUPPAPE 467E-337SR Colier special ranforsat, FPT, EPDM, șurub placat cu zinc, dimensiune 3 x 1-1/2, PVC | AC8WEK 3EFK2 467E-337SR235 PSISoclu 1-1 / 2 "(FNPT)3"€192.74

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SPEARS VALVES 467E-417SR Șaua de clemă specială întărită, FPT, EPDM, șurub placat cu zinc, dimensiune 4 x 1, PVC
€224.84 /unitate