Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

SPEARS VALVES EJ22-020 Articulație de dilatare din elastomer, mufă, EPDM, 2 dimensiuni, PVC | AD7DEN 4DMY6

SPEARS VALVES EJ22-020 Imbinare de dilatare elastomer, mufa, EPDM, 2 dimensiune, PVC

În stoc
Articol: AD7DEN Model: EJ22-020Crucea Ref: 4DMY6

Descarcă-l Mai 15, miercuri
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
€1,262.88 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolJoint de extindere
ConexiunePriza de alunecare
Material elastomerEPDM
MaterialElastomer din PVC
Max. Evaluare presiune235
Max. Temp. Gama (F)140F
Lungime totală8.875 "
Dimensiunea conductei2"
Lungimea călătoriei6 In.
TipElastomer din PVC
Evaluarea vidului26 "Hg

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.1475
Înălțimea navei (cm)12.45
Lungimea navei (cm)35.56
Lățimea navei (cm)16.51
Codul HS3917400090
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelLungime totalăDimensiunea conducteiPreț
SPEARS VALVES EJ22-010 Articulație de dilatare din elastomer, mufă, EPDM, 1 dimensiune, PVC | AD7DEL 4DMY4 EJ22-0108.187 "1"€785.59
SPEARS VALVES EJ22-015 Articulație de dilatare din elastomer, mufă, EPDM, dimensiune 1-1/2, PVC | AD7DEM 4DMY5 EJ22-0158.625 "1-1/2 "€1,027.37
SPEARS VALVES EJ22-030 Articulație de dilatare din elastomer, mufă, EPDM, 3 dimensiuni, PVC | AD7DEP 4DMY7 EJ22-03010 "3"€2,483.31
SPEARS VALVES EJ22-007 Articulație de dilatare din elastomer, mufă, EPDM, dimensiune 3/4, PVC | BU7XXK EJ22-007--€368.03
RFQ
SPEARS VALVES EJ22-012 Articulație de dilatare din elastomer, mufă, EPDM, dimensiune 1-1/4, PVC | BU7XXM EJ22-012--€449.19
RFQ
SPEARS VALVES EJ22-025 Articulație de dilatare din elastomer, mufă, EPDM, dimensiune 2-1/2, PVC | BU7XXP EJ22-025--€948.80
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SPEARS VALVES EJ22-020 Imbinare de dilatare elastomer, mufa, EPDM, 2 dimensiune, PVC
€1,262.88 /unitate