Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

SPEC BC0625022S Arc Arc 0.313 Clover Dome din oțel inoxidabil Pk 10 | AF7WMQ 22RJ15

SPEC BC0625022S Arc Arc 0.313 Clover Dome din oțel inoxidabil Pk. 10

În stoc
Articol: AF7WMQ Model: BC0625022SCrucea Ref: 22RJ15

Descarcă-l Mai 8, miercuri
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
€107.07 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPrimăvara discului
Deflexie @ Încărcare0.027 "
finalizareaSimplu
Pentru dimensiunea găurilor0.625
Pentru dimensiunea tijei0.313
Încărcare @ Deflexie (lbs.)14.7
MaterialOţel inoxidabil
Max. În afara Dia.0.625 "
Min. În interiorul Dia.0.317 "
Inălțime totală0.058 "
Rata de primăvară2430 Lbs./In.
Grosime0.022 "
TipClover Dome

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.09
Înălțimea navei (cm)1.02
Lungimea navei (cm)2.03
Lățimea navei (cm)2.03
Codul HS7318210090

Variante de produs

ProdusModelRata de primăvarăDeflexie @ ÎncărcarePentru dimensiunea găurilorGrosimePentru dimensiunea tijeiÎncărcare @ Deflexie (lbs.)Max. În afara Dia.Min. În interiorul Dia.Preț
SPEC BC0250008S Arc Arc 0.125 Oțel inoxidabil Clover Dome Pk 10 | AF7WLQ 22RH91 BC0250008S760 Lbs./In.0.01 "0.250.008 "0.1251.70.25 "0.125 "€92.24
SPEC BC0250012S Arc Arc 0.125 Clover Dome din oțel inoxidabil Pk 10 | AF7WLR 22RH92 BC0250012S2195 Lbs./In.0.01 "0.250.012 "0.1254.90.25 "0.125 "€109.01
SPEC BC0312012S Arc Arc 0.138 Clover Dome din oțel inoxidabil Pk 10 | AF7WLT 22RH93 BC0312012S1100 Lbs./In.0.015 "0.3130.012 "0.1385.10.312 "0.143 "€101.93
SPEC BC0312018S Arc Arc 0.138 Clover Dome din oțel inoxidabil Pk 10 | AF7WLU 22RH94 BC0312018S3720 Lbs./In.0.015 "0.3130.018 "0.13812.50.312 "0.143 "€101.93
SPEC BC0343014S Arc Arc 0.164 Clover Dome din oțel inoxidabil Pk 10 | AF7WLV 22RH95 BC0343014S1487 Lbs./In.0.015 "0.3440.014 "0.1646.70.343 "0.169 "€105.79
SPEC BC0343016S Arc Arc 0.164 Clover Dome din oțel inoxidabil Pk 10 | AF7WLW 22RH96 BC0343016S2227 Lbs./In.0.015 "0.3440.016 "0.1647.50.343 "0.169 "€105.79
SPEC BC0343020S Arc Arc 0.164 Clover Dome din oțel inoxidabil Pk 10 | AF7WLX 22RH97 BC0343020S4347 Lbs./In.0.015 "0.3440.02 "0.16414.70.343 "0.169 "€105.79

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SPEC BC0625022S Arc Arc 0.313 Clover Dome din oțel inoxidabil Pk. 10
€107.07 /unitate