Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

SPECO TECHNOLOGIES SPC10 Pa Corn rezistent la intemperii gri 10 W | AC8PDZ 3CWU7

SPECO TECHNOLOGIES SPC10 Pa Corn rezistent la intemperii gri 10 W

În stoc
Articol: AC8PDZ Model: SPC10Crucea Ref: 3CWU7
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
€67.54 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPA Horn
Culoarea carcaseiGri
Carcasă MaterialAluminiu
Răspuns în frecvență250 până la 15,000Hz
impedanta8 Ohmi
Max. Putere15
Inălțime totală6"
Lungime totală6"
Lățimea totală6"
Sensibilitate105 dB
TipIntemperii
wați (RMS)10
Greutate2 lbs.

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.8325
Înălțimea navei (cm)16.51
Lungimea navei (cm)16
Lățimea navei (cm)16.51
Codul HS8518210000
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelCarcasă MaterialMax. PutereInălțime totalăLungime totalăPreț
SPECO TECHNOLOGIES SPC12RP Claxon Pa Rezistent la intemperii Alb 15 W | AC8PEB 3CWX1 SPC12RPABS plastic304"8"€42.74

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SPECO TECHNOLOGIES SPC10 Pa Corn rezistent la intemperii gri 10 W
€67.54 /unitate