Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

SPECO TECHNOLOGIES SPC12RP Claxon Pa Rezistent la intemperii Alb 15 W | AC8PEB 3CWX1

SPECO TECHNOLOGIES SPC12RP Pa Horn rezistent la intemperii alb 15 W

În stoc
Element: AC8PEB Model: SPC12RPCrucea Ref: 3CWX1
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
€42.74 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPA Horn
Culoarea carcaseiAlb
Carcasă MaterialABS plastic
Răspuns în frecvență200 până la 15,000Hz
impedanta8 Ohmi
Max. Putere30
Inălțime totală4"
Lungime totală8"
Lățimea totală6"
Sensibilitate110 dB
TipIntemperii
wați (RMS)15
Greutate2 lbs.

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.846
Înălțimea navei (cm)22.1
Lungimea navei (cm)16.76
Lățimea navei (cm)14.48
Codul HS8518210000
Tara natalaTW

Variante de produs

ProdusModelCarcasă MaterialMax. PutereInălțime totalăLungime totalăPreț
SPECO TECHNOLOGIES SPC10 Pa Corn rezistent la intemperii gri 10 W | AC8PDZ 3CWU7 SPC10Aluminiu156"6"€67.54

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SPECO TECHNOLOGIES SPC12RP Pa Horn rezistent la intemperii alb 15 W
€42.74 /unitate