Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Set de piese valve SPEEDAIRE 1R397 | AB3AHT

SPEEDAIRE 1R397 Kit piese supape

În stoc
Element: AB3AHT Model: 1R397
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
€148.33 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolKit de revizie a compresorului de aer
TipSupapă

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.045
Înălțimea navei (cm)1.27
Lungimea navei (cm)25.4
Lățimea navei (cm)10.16
Codul HS8481909085
Tara natalaCN

Detalii produs:

Setul de piese de supapă Speedaire 1R397 este utilizat pentru compresoarele de aer și este ideal pentru întreținerea și repararea compresoarelor de aer, ajutând la restabilirea și optimizarea performanței compresoarelor de aer în aplicații industriale și comerciale. Este utilizat în unități de producție, garaje auto și șantiere de construcții. Acest set de piese pentru compresor Speedaire include șuruburi, restrictoare și supape lamelă.

Întrebări frecvente:

Î. Cum curăț această supapă de siguranță Apollo?

A.

  • Asigurați-vă că sistemul este depresurizat și izolat în siguranță.
  • Demontați cu atenție supapa, observând dispunerea pieselor.
  • Curățați componentele supapei, inclusiv scaunul, discul și arcurile, folosind agenți de curățare și unelte adecvate.
  • Inspectați toate piesele pentru uzură, deteriorare sau coroziune.
  • Reasamblați componentele supapei urmând instrucțiunile producătorului.
  • Efectuați un test funcțional pentru a asigura funcționarea corectă.
  • Reinstalați supapa în poziția inițială.

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SPEEDAIRE 1R397 Kit piese supape
€148.33 /unitate