Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Polizor unghiular cu aer SPEEDAIRE 21AA91 8500 Rpm | AB6EEW

SPEEDAIRE 21AA91 Polizor unghiular cu aer 8500 Rpm

În stoc
Articol: AB6EEW Model: 21AA91
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
€867.28 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolFiltru de unghi de aer
Admisie3/8 "NPT
CFM mediu @ 15 al doilea timp de rulare6
CFM @ încărcare completă25.0
TaxăStandard
EpuizaFață
Viteză gratuită8500 rpm
Manipulați materialulAluminiu
HP1
BlocareDa
Min. Dimensiunea furtunului3 / 8 "
Lungime totală13.75 "
Presiunea necesară90 psi
Dimensiunea axului5/8 "-11
regulatorPârghie
Viteza variabilaNu
Diametrul roților7"

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 4.275
Înălțimea navei (cm)14.99
Lungimea navei (cm)38.86
Lățimea navei (cm)21.84
Codul HS8467111040
Tara natalaTW

Variante de produs

ProdusModelHPAdmisieCFM mediu @ 15 al doilea timp de rulareLungime totalăDiametrul roțilorCFM @ încărcare completăTaxăEpuizaPreț
SPEEDAIRE 10D232 Polizor unghiular 15000 Rpm 4-15/16 inch | AA2BZN 10D2320.21/4 "NPT1.834 15 / 16 "2"3.7IndustrialSpate€386.47
Polizor unghiular cu aer SPEEDAIRE 21AA83 10k Rpm | AB6EEM 21AA830.81/4 "NPT49.375 "4"16.0IndustrialSpate€708.68

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SPEEDAIRE 21AA91 Polizor unghiular cu aer 8500 Rpm
€867.28 /unitate