Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Polizor unghiular cu aer SPEEDAIRE 21AA83 10k Rpm | AB6EEM

SPEEDAIRE 21AA83 Polizor unghiular cu aer 10k Rpm

În stoc
Element: AB6EEM Model: 21AA83
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
€643.73 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolFiltru de unghi de aer
Admisie1/4 "NPT
CFM mediu @ 15 al doilea timp de rulare4
CFM @ încărcare completă16.0
TaxăIndustrial
EpuizaSpate
Viteză gratuită10,000 rpm
Manipulați materialulCompozit
HP0.8
BlocareDa
Min. Dimensiunea furtunului3 / 8 "
Lungime totală9.375 "
Presiunea necesară90 psi
Dimensiunea axului3/8 "-24
regulatorPârghie
Viteza variabilaNu
Diametrul roților4"

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.962
Înălțimea navei (cm)11.18
Lungimea navei (cm)28.45
Lățimea navei (cm)15.49
Codul HS8467111040
Tara natalaTW

Variante de produs

ProdusModelHPAdmisieCFM mediu @ 15 al doilea timp de rulareLungime totalăDiametrul roțilorCFM @ încărcare completăTaxăEpuizaPreț
SPEEDAIRE 10D232 Polizor unghiular 15000 Rpm 4-15/16 inch | AA2BZN 10D2320.21/4 "NPT1.834 15 / 16 "2"3.7IndustrialSpate€351.06
Polizor unghiular cu aer SPEEDAIRE 21AA91 8500 Rpm | AB6EEW 21AA9113/8 "NPT613.75 "7"25.0StandardFață€867.28

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SPEEDAIRE 21AA83 Polizor unghiular cu aer 10k Rpm
€643.73 /unitate