Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

SPEEDAIRE 10D232 Polizor unghiular 15000 Rpm 4-15/16 inch | AA2BZN

SPEEDAIRE 10D232 Polizor unghiular 15000 rpm 4-15/16 inch

În stoc
Articol: AA2BZN Model: 10D232
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
€386.47 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolFiltru de unghi de aer
Admisie1/4 "NPT
CFM mediu @ 15 al doilea timp de rulare1.83
CFM @ încărcare completă3.7
TaxăIndustrial
EpuizaSpate
Viteză gratuită15,000 rpm
Manipulați materialulAluminiu
HP0.2
BlocareDa
Min. Dimensiunea furtunului3 / 8 "
Lungime totală4 15 / 16 "
Presiunea necesară90 psi
Dimensiunea axului1/4 "-20
regulatorPârghie
Viteza variabilaNu
Diametrul roților2"

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.54
Înălțimea navei (cm)6.6
Lungimea navei (cm)15.24
Lățimea navei (cm)8.13
Codul HS8467111040
Tara natalaTW

Variante de produs

ProdusModelHPAdmisieCFM mediu @ 15 al doilea timp de rulareLungime totalăDiametrul roțilorCFM @ încărcare completăTaxăEpuizaPreț
Polizor unghiular cu aer SPEEDAIRE 21AA83 10k Rpm | AB6EEM 21AA830.81/4 "NPT49.375 "4"16.0IndustrialSpate€708.68
Polizor unghiular cu aer SPEEDAIRE 21AA91 8500 Rpm | AB6EEW 21AA9113/8 "NPT613.75 "7"25.0StandardFață€867.28

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SPEEDAIRE 10D232 Polizor unghiular 15000 rpm 4-15/16 inch
€386.47 /unitate