Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

SPEEDAIRE 30E536 Kit cuplaj/fișă Npt 1/4 304 Oțel inoxidabil | AC4LJB

SPEEDAIRE 30E536 Kit cuplare/fișă Npt 1/4 Oțel inoxidabil 304

În stoc
Articol: AC4LJB Model: 30E536
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
€117.30 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolKit cuplare rapidă / mufă
Marimea corpului1 / 4 "
Racord pentru furtunNPT
Tip de schimbAutomotive
Material304 oțel inoxidabil
Presiune maximă400 psi
Dimensiunea conductei1 / 4 "
Garnituri etansareHNBR
Temp. Gamă-40 grade până la 150 grade F

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.2025
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)6.6
Lățimea navei (cm)2.54
Codul HS8481803090
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelTip de schimbTemp. GamăPreț
SPEEDAIRE 30E591 Kit cuplaj/fișă Npt 1/4 304 Oțel inoxidabil | AC4LLL 30E591Bună Flux Interchange-40 grade până la 200 grade F€107.58

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SPEEDAIRE 30E536 Kit cuplare/fișă Npt 1/4 Oțel inoxidabil 304
€117.30 /unitate