SPEEDAIRE 31XG68 Tambur pentru furtun 3/4 inch Fnpt 75 picioare 250 Psi | AG2PJM

SPEEDAIRE 31XG68 Tambur pentru furtun 3/4 inch Fnpt 75 picioare 250 Psi

În stoc
Articol: AG2PJM Model: 31XG68

Descarcă-l Mai 13, luni

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€910.75 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolTambur pentru furtun
RulmențiLubrifiat permanent
Tipul de unitateÎntoarcerea primăverii
Evaluarea taxeiIndustrial
finalizareaAcoperit
Capetele furtunului3/4 "(M) NPT
ID-ul furtunuluiDa
Furtun în interiorul Dia.3 / 4 "
Lungimea furtunului75ft
Material furtunPVC
Ieșire furtun (In.)3/4 "(M) NPT
Material carcasăAlama solida
ZăvorMulti-poziție, dovadă de vibrații, blocare automată, încărcat cu arc
Presiune maximă250 psi
Max. Temp.150 grade F
MontarePodea, perete, tavan, bancă și camion
Inălțime totală23.187 "
Lungime totală22.875 "
Lățimea totală16.125 "
Admisia mulinetei3/4 "(F) NPT
Tipul de etanșareNitril
Material pivotantOţel

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 44.55
Înălțimea navei (cm)67.06
Lungimea navei (cm)70.1
Lățimea navei (cm)49.53
Codul HS8479899899

Variante de produs

ProdusModelLungimea furtunuluiInălțime totalăLungime totalăPreț
SPEEDAIRE 31XG67 Tambur pentru furtun 3/4 inch Fnpt 50 picioare 250 Psi | AG2PJL 31XG6750ft20 5 / 16 "19.625 "€957.79

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SPEEDAIRE 31XG68 Tambur pentru furtun 3/4 inch Fnpt 75 picioare 250 Psi
€910.75 /unitate