Compresor de aer electric SPEEDAIRE 35WC46 2 trepte 5hp 16.6cfm | AG6JKZ

SPEEDAIRE 35WC46 Compresor electric de aer în 2 trepte 5cp 16.6cfm

Articol: AG6JKZ Model: 35WC46
Verificați disponibilitatea

Din cauza restricțiilor de greutate și dimensiuni, vă rugăm să solicitați o ofertă de livrare

€6,343.87 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCompresor electric de aer
(F) NPT Outlet3 / 4 "
amperi14.2-12.8 / 6.4
Tip compresorRezervor montat
Mod de controlComutator de presiune
Material cilindruFontă
dBA @ 3 Picioare83
ÎmprejmuireDeschideți dovada de picurare
finalizareaPudră acoperită
Free Air CFM @ Max. Presiune16.6
HP5
Hz60
Tipul de lubrifiereLubrifiat pentru stropire
Presiune maximă175 psi
Tipul motoruluiDeschideți Dripproof
Numărul de etape2
Setarea comutatorului de presiune oprit175
Setarea presostatului la pornire145
Inălțime totală46
Lungime totală63
Lățimea totală21
Fază3
Capacitatea uleiului pompei2 qt.
RPM pompă700
Dimensiunea rezervorului80 gal.
Tip rezervorOrizontală
Voltaj208-230 / 460

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 229.5
Înălțimea navei (cm)144.78
Lungimea navei (cm)182.88
Lățimea navei (cm)78.74
Codul HS8414801635

Detalii produs:

    • Rezervor ASME (Da)
    • Tip pachet compresor (complet ambalat)

Variante de produs

ProdusModelVoltajamperiHPInălțime totalăLungime totalăLățimea totalăFazăDimensiunea rezervoruluiPreț
Compresor electric de aer SPEEDAIRE 35WC41 2 trepte 5hp 16.6cfm | AG6JKU 35WC41208-230 / 46014.2-12.8 / 6.4546 "63 "21 "380 gal.€4,193.10
RFQ
Compresor de aer electric SPEEDAIRE 35WC44 2 trepte 5hp 16.6cfm | AG6JKX 35WC44208-230225466321180 gal.€5,485.99
RFQ
Compresor de aer electric SPEEDAIRE 35WC49 2 trepte 7.5hp 24cfm | AG6JLC 35WC49208-230 / 46019.8-17.9 / 97.546 "63 "21 "380 gal.€4,555.60
RFQ
Compresor electric de aer SPEEDAIRE 35WC52 2 trepte 7.5 CP 24cfm | AG6JLF 35WC52208-230 / 46019.8-17.9 / 97.546 "63 "21 "380 gal.€5,549.97
RFQ
Compresor de aer electric SPEEDAIRE 35WC53 2 trepte 10hp 34cfm | AG6JLG 35WC53208-230 / 46027-24.4 / 12.2105469 "253120 gal.€6,560.48
RFQ
Compresor de aer electric SPEEDAIRE 35WC54 2 trepte 15hp 50cfm | AG6JLH 35WC54208-230 / 46041.1-37.2 / 18.61554 "69 "25 "3120 gal.€7,721.95
RFQ
Compresor de aer electric SPEEDAIRE 35WC55 2 trepte 10hp 34cfm | AG6JLJ 35WC55208-230 / 46027-24.4 / 12.2105469 "273120 gal.€7,834.64
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SPEEDAIRE 35WC46 Compresor electric de aer în 2 trepte 5cp 16.6cfm
€6,343.87 /unitate